Porta-pinças de fixação ER Mini estreito, HSK-A 63 A = 130, para tamanho de pinças de aperto ER: 11

N.º do artigo: 305712 11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 11 mm
⌀ de fixação D1 1-7 mm
Alojamento HSK-A 63 A = 130
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 130 mm
⌀ exterior D 16 mm
Comprimento útil LN 94 mm
Mini-porca ER sobressalente n.º 309650 11
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 305712 11
EAN/GTIN 4045197763396
Número do fabricante 305712 11
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Passagem perfurada (= ER11).
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Material fornecido:

Inclui mini porca ER High-Speed calibrada com precisão (G2,5/25 000 rpm).

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, pinças de aperto ER n.º 308881309430, chave de aperto ER Mini n.º 309740.