Porta-pinças de fixação ER de precisão HiRunER, HSK-A 63 A = 160, para tamanho de pinças de aperto ER: 11M

N.º do artigo: 305527 11M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 11
⌀ de fixação D1 1-7 mm
Alojamento HSK-A 63 A = 160
Norma de alojamento DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Refrigeração interior sim
Área de aperto 1 mm - 7 mm
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 16 mm
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309618 11M
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 305527 11M
EAN/GTIN 4062406545024
Número do fabricante 305527 11M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os cones exteriores e interiores são retificados e todas as hastes são torneadas para uma melhor suavidade. Inclui RFID/perfuração Balluffchip, porca de aperto de alto desempenho até 25 000 rpm.

Vantagem:

  • Excelente precisão de concentricidade no sistema (bucha + pinça de aperto + porca de aperto), concentricidade de 3 µm com uma pinça de aperto de 2 µm, concentricidade de 6 µm com uma pinça de aperto de 5 µm.
  • Forças de retenção extremas (até um fator de 2 comparativamente com a bucha ER padrão).
  • Efeito de redução de vibração devido à porca de aperto de 2 peças (mini versão de uma peça).

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 - forma A e B.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto de precisão.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880,
chave de caixa n.º 309890,
pinças de aperto ER Fahrion n.º 308901309432.
chave de gancho n.º 628400 ou chave dinamométrica n.º 309749 ou n.º 628520.

Nota:

  • Aperta apenas ⌀ nominal até tolerância de ⌀ da haste h 10.
  • A porca de fixação não está em combinação com a anilha de vedação.
  • Use sempre a bucha de aperto de precisão em combinação com a porca de fixação de precisão n.º 309617; 309618.
  • Utilizar em combinação com pinças de aperto Fahrion.
  • Remoção do anel de design azul necessária para pinças de aperto ER Fahrion HP-2µm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados