Porta-pinças de fixação ER, HSK-A 63 comprido, para tamanho de pinças de aperto ER: 16

N.º do artigo: 305397 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
338 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 20000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 16
Alojamento HSK-A 63 comprido
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 20000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 0,5 mm - 10 mm
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 305397 16
EAN/GTIN 4045197711472
Número do fabricante 305397 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Continuidade perfurada (sem parafuso de ajuste).
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto ER conforme DIN 6499 − forma A e B.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto High-Speed revestida.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, pinças de aperto ER n.º 308881309434, chave de aperto ER n.º 309680 ou 613300.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados