Cone de fixação plano combinado, estreito, HSK-A 63, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 304705 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 24 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 18 mm
Comprimento útil LN 67 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 304705 6
EAN/GTIN 4045197289469
Número do fabricante 304705 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com parafuso de aperto de articulação esférica para sistema Weldon e Whistle Notch (superfície de aperto inclinada 2°).
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Todas as hastes torneadas (funcionamento suave).
  • Superfícies funcionais HSK processadas.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 1835, forma B + E e 6535, forma HB + HE.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto de articulação esférica e parafuso de batente perfurado.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890, parafuso sobresselente n.º 309905 tam. M6 ou M8.