Llave de boca ATB Z 8 SW Llave de 1/4″.

N.º do artigo: 3039773
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 3039773
EAN/GTIN 0611702891270
Número do fabricante 3039773
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 16,2 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,4 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1/4″