Llave de caja 012345 Alfiler cautivo SW 21 mm

N.º do artigo: 3038041
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable de anillo

Identificação e classificação

Número do artigo 3038041
EAN/GTIN 0701698906642
Número do fabricante 3038041
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio
Compatible con llaves dinamométricas tipo TBN 2 y TBN 10

Característica:

  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Recubierto por inmersión