Llave combinada 012025 Alfiler cautivo SW 7 mm

N.º do artigo: 3037487
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 3037487
EAN/GTIN 0701698906260
Número do fabricante 3037487
Número L L60160 108891
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para puntos de atornillado de difícil acceso
Acero al cromo vanadio
Compatible con llaves dinamométricas tipo TBN 2 y TBN 10

Característica:

  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 17,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,6 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Recubierto por inmersión
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 7
  • Tamaño de puntada [métrico]: 27,0 mm