Descrição:
Las características:
Pantalla de evaluación compacta para cabezales de medición E-torc QR
Gran pantalla gráfica TFT, 109 mm (4,3″) de diagonal
Con función táctil, que permite el manejo con guantes
Operación intuitiva a través de la pantalla táctil o de seis botones de hardware
Con potente batería de iones de litio integrada
Uso móvil o estacionario (soporte de cinturón disponible opcionalmente: 3078582 o soporte: 3033694)
Carcasa de aluminio resistente y ligera
Todos los métodos de medición habituales: Par de apriete, par de apriete/ángulo, aflojamiento-apriete, punto de fluencia
Incluye un potente software de evaluación y manejo para PC (a partir de Windows 7). y software de manejo (a partir de Windows 7)
Las interfaces de usuario:
Radio (WiFi 2,4 y 5 GHz)
Interfaz USB mini
Enchufe de conexión para el cable de conexión ETQR (compatible con los cabezales de medición E-torc QR)
Conexión a sistemas CAQ (opcional)
La precisión:
+/- 1 %, +/- 1 dígito
Alcances de la entrega:
Pantalla de evaluación ETQR
Software de evaluación y manejo para PC (a partir de Windows 7), cable USB, fuente de alimentación de carga.
Característica:
- Tipo de batería: 18650
- Propiedades químicas: Li-Ion
- Fuente de alimentación: Batería
- Anchura total [mm]: 87 mm
- Altura total [mm]: 47 mm
- Longitud total [mm]: 196 mm
- Rumbo para Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Número ONU: UN 3481
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no