Porta-pinças de fixação ER de precisão HiRunER, BT 30 A = 60, para tamanho de pinças de aperto ER: 11M

N.º do artigo: 302839 11M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 1-7 mm
Alojamento BT 30 A = 60
Norma de alojamento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Área de aperto 1 mm - 7 mm
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 16 mm
Porca de aperto ER sobressalente 309618 11M
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 302839 11M
EAN/GTIN 4062406241506
Número do fabricante 302839 11M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os cones exteriores e interiores são retificados e todas as hastes são torneadas para uma melhor suavidade. Inclui RFID / perfuração Balluffchip, porca de aperto de alto desempenho (até 25 000 rpm).

Vantagem:

  • Excelente precisão de concentricidade no sistema (bucha + pinça de aperto + porca de aperto), concentricidade de 3 µm com uma pinça de aperto de 2 µm, concentricidade de 6 µm com uma pinça de aperto de 5 µm.
  • Forças de retenção extremas (até um fator de 2 comparativamente com a bucha ER padrão).
  • Efeito de redução das vibrações, com porca de aperto de 2 peças.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 − forma A e B.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto de precisão.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chaves de aperto ER n.º 309757, 309758 (para 11M e 16M); pinças de aperto ER-Fahrion n.º 308901309434. Pinças ER n.º 308901309432, chave de gancho 628400, OR Chave dinamométrica 309749 ou 628520.

Nota:

  • Aperta apenas ⌀ nominal até tolerância de ⌀ da haste h 10.
  • A porca de fixação não está em combinação com a anilha de vedação.
  • Utilizar apenas em combinação com pinças de aperto Fahrion.
  • Remoção do anel de design azul necessária para pinças de aperto ER Fahrion HP-2µm.