{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 0,5-10 mm | |
| Alojamento | BT 50 A = 100 | |
| Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | AD | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC | |
| Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
| Projeção medida A | 100 mm | |
| ⌀ exterior D | 28 mm | |
| Porca de aperto ER sobressalente | 16 | |
| Chave de aperto ER | 16 | |
| Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
| Número do artigo | 302827 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406230081 | |
| Número do fabricante | 302827 16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |