3/8″ TORX Bit-Llave de vaso (Z-Serie) T15

N.º do artigo: 3025Z-50 T15
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 3025Z-50 T15
EAN/GTIN 4991644037285
Número do fabricante 3025Z-50 T15
Número L L60050 9621
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 50 mm
  • Dimensión D2: 17 mm
  • Altura: 23,5 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • T15
  • Torx exterior
  • Superficie: cromado + fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas