{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
| Alojamento | SK 40 | |
| Norma de alojamento | DIN 2080 | |
| Forma | A | |
| binário de aperto máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
| Projeção medida A | 80 mm | |
| Chave de aperto sobresselente | SW6 | |
| ⌀ exterior D | 43 mm | |
| Tipo de produto | Mandril curto |
| Número do artigo | 302540 1-13 | |
| EAN/GTIN | 4045197307668 | |
| Número do fabricante | 805.531 | |
| Fabricante/responsável | Wezel GmbH Kaltumform-Technik, Nürtinger Straße 51/53, 72636 FRICKENHAUSEN, Deutschland, http://www.wezel.de/Pages/frameseiten.htm |