Cone de expansão hidráulica curto, versão HT com canais de refrigeração, SK 40, ⌀ de fixação D1: 12

N.º do artigo: 302031 12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento SK 40
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 42 mm
Comprimento útil L1 31 mm
casquilho redutor adequado 302140; 302135
Furo do canal de refrigeração sim
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Identificação e classificação

Número do artigo 302031 12
EAN/GTIN 4045197644763
Número do fabricante 302031 12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Rigidez geral muito elevada devido ao design otimizado.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Ajuste axial do comprimento (curso de ajuste 10 mm) possível.
  • Flexível graças à utilização de buchas intermédias.

Vantagem:

  • Para perfuração, mandrilagem e para maquinagem leve e pesada durante a fresagem.
  • Os binários transmissíveis mais elevados de 550 Nm, versão HT (High Torque).
  • Propriedades de amortecimento ideais, proporcionando assim uma superfície ideal da peça, aumento da vida útil e proteção do fuso.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, buchas redutoras n.º 302135302187.

Nota:

V = Curso de ajuste máximo!
Atenção para ferramentas longas e processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados