3/8″ Llave de vaso XZN M8

N.º do artigo: 3020-100 M8
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 3020-100 M8
EAN/GTIN 4991644038718
Número do fabricante 3020-100 M8
Número L L60050 5019
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 100 mm
  • Dimensión D2: 18 mm
  • Altura: 73,5 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • M8
  • XZN
  • Superficie: cromado + fosfatado de zinc
  • Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas