• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Extensão Weldon para fresas de rosca com refrigeração interna, ⌀ d = 12 mm, Rosca M × comprimento L1: M5X20

N.º do artigo: 301338 M5X20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × comprimento L1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ⌀ d = 12 mm
⌀ da haste d 12 mm
Refrigeração interior sim
⌀ do furo D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
Comprimento total L 65 mm
Comprimento útil L1 20 mm
L2 5 mm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 301338 M5X20
EAN/GTIN 4062406231002
Número do fabricante 301338 M5X20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Tolerância da haste h6.

Vantagem:

Para alojamento em mandril de superfície (Weldon).