{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
| ⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
| Alojamento | SK 40 A = 100 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 6 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Projeção medida A | 100 mm | |
| ⌀ exterior D | 89 mm | |
| Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 27 mm | |
| Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
| chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
| Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
| Número do artigo | 301030 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197285683 | |
| Número do fabricante | 301030 40 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |