Cone porta-fresas Forma ADB com canais de refrigeração, SK 40 médio, ⌀ do mandril d1: 16

N.º do artigo: 301025 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 6357
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento SK 40 médio
Norma DIN 6357
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração sem fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 6 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 60 mm
⌀ exterior D 38 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 17 mm
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Encaixe de cabeça de fresagem

Identificação e classificação

Número do artigo 301025 16
EAN/GTIN 4045197646002
Número do fabricante 301025 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Com 4 furos do canal de refrigeração.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Haste do cone, pino de montagem e superfícies de contacto retificadas no colar.
  • Alcance curto.
  • Área de contacto do colar alargada.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chave especial n.º 309840. Parafuso de aperto para fresa n.º 309860; 309861.