Handschlagstempel con caracteres especiales (Dreieck), 8 mm altura de letra, 58 - 61 HRC de dureza en el grabado

N.º do artigo: 300SZ0802
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 300SZ0802
EAN/GTIN 4027474464714
Número do fabricante 300SZ0802
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los punzones de mano con caracteres especiales de la serie 300 se utilizan para el marcado sin problemas de piezas con una resistencia de hasta 900 N/mm² (27 HRC) en artesanía, industria y taller. Los punzones tienen una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Caracteres especiales como el símbolo de tierra, símbolo de diámetro, etc., se pueden pedir fácilmente con un número de artículo fijo.
  • Altura de la letra ajustada al diseño tipográfico
  • Para permitir un golpe lo más preciso posible, el punzón está afilado en todos los lados hasta el grabado.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 3 1/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 14
  • Anchura del eje [pulgadas]: 9/16
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 8 mm