Porta-pinças de fixação ER de precisão HiRunER, SK 40 A = 70, para tamanho de pinças de aperto ER: 16

N.º do artigo: 300642 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 16
Alojamento SK 40 A = 70
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Área de aperto 0,5 mm - 10 mm
Projeção medida A 70 mm
⌀ exterior D 34 mm
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309617 16
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 300642 16
EAN/GTIN 4045197771506
Número do fabricante 300642 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os cones exteriores e interiores são retificados e todas as hastes são torneadas para uma melhor suavidade. Inclui RFID/perfuração Balluffchip, porca de aperto de alto desempenho até 25 000 rpm.

Vantagem:

  • concentricidade de 3 µm com uma pinça de aperto de 2 µm, concentricidade de 6 µm com uma pinça de aperto de 5 µm.
  • Forças de retenção extremas (até um fator de 2 comparativamente com a bucha ER padrão).
  • Efeito de redução de vibração através da porca de aperto de 2 peças (tamanho 11M e 16M 1 peças).

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 - forma A e B.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto de precisão.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, chaves de aperto ER n.º 309757, 309758 (para 11M e 16M); pinças de aperto ER-Fahrion n.º 308901309434. Pinças ER n.º 308901 a 309432, chave de gancho n.º 628400, ou Chave dinamométrica N.º 309749 ou 628520.

Nota:

  • Aperta apenas ⌀ nominal até tolerância de ⌀ da haste h 10.
  • A porca de fixação não está em combinação com a anilha de vedação.
  • Utilizar em combinação com pinças de aperto Fahrion.
  • Remoção do anel de design azul necessária para pinças de aperto ER Fahrion HP-2μm.

Use sempre o mandril de precisão em combinação com a porca de fixação de precisão n.º 309617.