Cone de fixação plano forma AD, SK 40 curto, ⌀ de fixação D1: 20

N.º do artigo: 300205 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
232 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 20 mm
Alojamento SK 40 curto
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 63 mm
⌀ exterior D 52 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 20
Tipo de produto Mandril de superfície

Identificação e classificação

Número do artigo 300205 20
EAN/GTIN 4062406242558
Número do fabricante 300205 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados