Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción de ajuste rápido, hasta 160 mm de durabilidad, 150 mm de profund. de suj.

N.º do artigo: 30-2x
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 30-2x
EAN/GTIN 4021176041563
Número do fabricante 30-2x
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor universal de 3 brazos con ganchos ajustables rápidamente se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. De este modo, se puede soltar cualquier componente que esté sobre un eje y sea accesible desde el exterior. Equipado con ganchos estándar robustos y mangos de ajuste manual para la máxima comodidad de uso, el extractor versátil garantiza un desmontaje especialmente seguro, muy fácil de usar y sin daños, tanto en extracciones externas como internas. Los 3 brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • Ajuste manual sencillo de los ganchos de extracción mediante perillas manuales (Quick Adjust Technology)
  • La estructura de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 216 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 8 1/2
  • Profundidad total [mm]: 216 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 8 1/2
  • Altura total [mm]: 254 mm
  • Altura total [pulgadas]: 10
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 6 5/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 160 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 150 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 5 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 24 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 15/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 18 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 11/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 40 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 9/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 9 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 220 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3 15/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 8 11/16
  • Par máx. [Nm]: 150 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 110.64
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 90 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 9 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 9.92
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: Sí
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 110.64
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 160 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados