Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción estrechos y ajustables rápidamente en el set, hasta durar 200 mm, profund. de suj. 300 mm

N.º do artigo: 30-20xSP
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 30-20xSP
EAN/GTIN 4021176011573
Número do fabricante 30-20xSP
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción estrechos y ajustables rápidamente se utiliza para extraer de manera segura cojinetes, engranajes y discos. Al contar con tres pares de ganchos de extracción en diferentes longitudes, se permiten procesos de extracción con diversas combinaciones y profundidades. Esto posibilita aflojar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Los ganchos de extracción estrechos aseguran que también se alcancen espacios reducidos y de difícil acceso. Los 3 brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, una sujeción especialmente segura en la pieza a extraer.
  • La forma delgada de los ganchos extractores se adapta de manera óptima en lugares estrechos y de difícil acceso.
  • La estructura de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 10 1/4
  • Profundidad total [mm]: 260 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 10 1/4
  • Altura total [mm]: 254 mm
  • Altura total [pulgadas]: 10
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 11 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 7 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 7/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 300 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 11 13/16
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [mm]: 300 mm
  • Profundidad de sujeción extracción exterior A1 [pulgadas]: 11 13/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 32 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 1/4
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 12 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/2
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 20 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 13/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 4 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 260 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3 15/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 10 1/4
  • Par máx. [Nm]: 120 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 88.51
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 50 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 5.51
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 88.51
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados