Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción estrechos, hasta 130 mm extensión, 100 mm profundidad de extensión

N.º do artigo: 30-10-S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 30-10-S
EAN/GTIN 4021176728198
Número do fabricante 30-10-S
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción estrechos se utiliza para la extracción segura de rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Esto permite separar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Los ganchos de extracción estrechos aseguran que también se puedan llegar a espacios estrechos y de difícil acceso. La característica de 3 brazos garantiza una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • Los ganchos de extracción estrechos se agarran de manera óptima en lugares estrechos y de difícil acceso
  • La estructura de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 174 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 7/8
  • Profundidad total [mm]: 174 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 6 7/8
  • Altura total [mm]: 158 mm
  • Altura total [pulgadas]: 6 1/4
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 8 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 5
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 5/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 130 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 30 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 9,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 3/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 13 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1/2
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 2,6 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/8
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 180 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 3/4
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 7 1/16
  • Par máx. [Nm]: 40 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 29.50
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 30 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 3 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 3.31
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 29.50
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 8 mm - 130 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados