Ferramenta de tornear angular para interior direito semelhante a DIN 4954, HSS E, ⌀ de haste: 6

N.º do artigo: 296400 6
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de haste Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 6 mm
Material de corte HSS E
Comprimento total 125 mm
para furos de ⌀ a partir de 16 mm
Tipo de produto Ferramenta de tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 296400 6
EAN/GTIN 4069515024617
Número do fabricante 296400 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Todas as dimensões soldadas.

Vantagem:

De uso universal, velocidades de corte médias.
HSS/E – Em todos os tornos na produção individual e em série. Estas ferramentas de tornear têm um elevado desempenho de corte e são resistentes à rutura, mesmo no caso de grandes profundidades de corte, corte interrupto ou materiais com alta resistência à tração.