Juego de punzones de 2-22 mm en la i-BOXX 72

N.º do artigo: 2963469
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Identificação e classificação

Número do artigo 2963469
EAN/GTIN 4017981012430
Número do fabricante 2963469
Número L L60160 5761
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
Cuchilla templada
Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

Característica:

  • Almacenamiento: GEDORE i-BOXX® 72 Nº 1101 L
  • Diseño: Filo de corte templado
  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Altura total [mm]: 72 mm
  • Longitud total [mm]: 316 mm
  • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados