El módulo de control está vacío.

N.º do artigo: 2957256
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 2957256
EAN/GTIN 4010886947043
Número do fabricante 2957256
Número L L60160 5796
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Característica:

  • Anchura total [mm]: 390 mm
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 316 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no