S-BOXX B3 con ventana

N.º do artigo: 2954427
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 2954427
EAN/GTIN 4010886947265
Número do fabricante 2954427
Número L L60160 5365
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Ideal para el almacenamiento de bienes de consumo, por ejemplo tornillos
Capacidad de carga 12 kg

Característica:

  • Anchura total [mm]: 147 mm
  • Altura total [mm]: 153 mm
  • Longitud total [mm]: 351 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no