Juego de alicates 3 piezas en L-BOXX Mini

N.º do artigo: 2951797
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Identificação e classificação

Número do artigo 2951797
EAN/GTIN 4010886946541
Número do fabricante 2951797
Número L L60160 4703
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

En caja GEDORE L-BOXX® Mini, incl. surtido de divisores
Dimensiones: AN 260 x P 155 x AL 63 mm
Incluye divisores

Característica:

  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Altura total [mm]: 63 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados