Buril, VHM, D×comprimento: 5X63

N.º do artigo: 295050 5X63
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

D×comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D 5 mm
Material de corte VHM
Comprimento 63 mm
Comprimento da lâmina 5 mm
Tipo de produto Ferramenta para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 295050 5X63
EAN/GTIN 4045197188281
Número do fabricante 295050 5X63
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Metal duro integral. Ponta de gravar com gume reto. Retificação cilíndrica de precisão com erro máximo de concentricidade de 0,005 mm. Divisão com retificação prévia. Tolerância da haste até diâmetro 8 mm = h7.

Vantagem:

Para gravação e cópia na construção de ferramentas e moldes.