Cizalla para artesano en modelo estándar de acero inoxidable 145 mm

N.º do artigo: 29420
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 29420
EAN/GTIN 4010995294205
Número do fabricante 29420
Número L L60080 21
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Aplicación universal a través de la herramienta pequeña y compacta.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 145 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 3/4″