Micrómetro de exteriores digital, 325-350 mm, Digimatic

N.º do artigo: 293-583
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 293-583
EAN/GTIN 4946368610306
Número do fabricante 293-583
Número L L40010 6790
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este micrómetro Digimatic con un amplio rango de medición y salida de datos le ofrece las siguientes ventajas: La pantalla, que se puede girar 330 °, permite una lectura fácil en varias posiciones de medición. Con superficies de medición con punta de carburo

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 325 - 350
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±6 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 10-14
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave, 2 pilas
Alimentación: 2 pilas SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,8 años

Produtos adequados