DREMÓMETRO CDR 3/4″ 80-360 Nm con tubo de aluminio

N.º do artigo: 2927004
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/4
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
binário máximo 360 Nm
Série DREMOMETER
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 2927004
EAN/GTIN 4002805935279
Número do fabricante 2927004
Número L L60160 4135
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Llave dinamométrica con accionamiento cuadrado de 3/4″ en el rango de 80 - 360 N∙m
Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Doble escala para todo el rango de medición
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Ahorro de esfuerzo mediante el uso de tubos de extensión opcionales

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 22,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Almacenamiento: en caja de plástico con tubo de prolongación de aluminio
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 60 lbf ft - 260 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: CDR
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 717 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 624 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 45,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • División de escala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Militar
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Utilidades
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y Gas