• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Rolo liso convexo, ⌀ do rolo: 25mm

N.º do artigo: 291440 25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do rolo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do rolo 25 mm
Material de corte HSS
Largura do rolo 8 mm
⌀ do furo da roda 6 mm
Valor de rugosidade 4 µm
Forma convexo
Tipo RRE
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Identificação e classificação

Número do artigo 291440 25
EAN/GTIN 4030741009693
Número do fabricante 41000057
Fabricante/responsável Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrição

Versão:

Rolos de alisamento HSS convexos – Tipo RRE.
Torneados e polidos (Rz = 4 µm).

Vantagem:

  • Qualidade de superfície melhorada.
  • Endurecimento das superfícies.
  • Redução do tempo de processo.

Vantagem:

Para alisar peças de trabalho cilíndricas.

Indicado para:

Ferramenta de serrilhamento: N.º​ 290004