{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste | 25 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| indicado para largura de ranhura m | 5 mm | |
| Comprimento útil L1 | 66 mm | |
| ⌀ do suporte de lâminas D1 | 12 mm | |
| Desvio central L3 | 6,35 mm | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 12,82 mm | |
| Parafuso | 290399 1 | |
| Comprimento da haste Ls | 90 mm | |
| Haste | Haste combi | |
| Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
| Número do artigo | 290350 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197880949 | |
| Número do fabricante | 290350 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |