Suporte de juntas de perfil para insertos de corte sextavados ⌀ DS 20 mm, a partir de seis faces: 9

N.º do artigo: 290340 9
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir de seis faces Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 20 mm
Refrigeração interior sim
indicado para sextavado 9 mm - 11 mm
Comprimento útil L1 30 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 8 mm
Desvio central L3 4,5 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 8,5 mm
Parafuso 290399 1
Comprimento da haste Ls 50 mm
Haste Haste combi
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Identificação e classificação

Número do artigo 290340 9
EAN/GTIN 4045197965554
Número do fabricante 290340 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Nota:

  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados