Suporte de juntas de perfil para insertos de corte quadrados ⌀ DS 20 mm, a partir de quatro faces: 8

N.º do artigo: 290330 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir de quatro faces Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 20 mm
Refrigeração interior sim
indicado para quadrado 8 mm - 10 mm
Comprimento útil L1 30 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 8 mm
Desvio central L3 4 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 8 mm
Parafuso 290399 1
Comprimento da haste Ls 50 mm
Haste Haste combi
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Identificação e classificação

Número do artigo 290330 8
EAN/GTIN 4045197964380
Número do fabricante 290330 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Nota:

  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.