Ferramenta de recartilhar universal, Tamanho da haste: 10

N.º do artigo: 290010 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largura da haste 10 mm
Altura da haste 10 mm
para ⌀ do recartilhado d1 10 mm
para largura do recartilhado b 4 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 4 mm
Área de trabalho 3 mm - 25 mm
Tipo de produto Serrilhador

Identificação e classificação

Número do artigo 290010 10
EAN/GTIN 4030741657832
Número do fabricante 31002702
Fabricante/responsável Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrição

Versão:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.
Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.
Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.