TYROLIT Discos de corte de laboratorio PREMIUM*** 150 x 1 x 20 mm A 80 N5 B68

N.º do artigo: 282111
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 30 Peça
  • Passos da encomenda: 30 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 282111
EAN/GTIN 9003172821115
Número do fabricante 282111
Número L L50140 872
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los discos de corte de laboratorio PREMIUM son perfectos para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladores automáticos de sierra. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de herramienta significativamente reducido distinguen a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Característica:

  • Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: HSS, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 80 N5 B68
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 1 x 20 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Vantagem:

  • El máximo rendimiento con un desgaste significativamente reducido de la herramienta

Vantagem:

  • Para uso en acero y HSS
  • Para el corte en seco en máquinas estacionarias y afiladores de sierra automáticos

Recomendação:

  • Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no exponga el disco a una carga lateral
  • Máx. Observe la velocidad máxima de trabajo de 63m/s..

Características especiales:
  • Los valores de rendimiento más altos
  • El menor desgaste de la herramienta
  • La mayor eficacia en función de los costos