Adaptador CGPAD 3R-T22-JHP com alimentação direcionada de refrigerante para insertos CUT-GRIP

N.º do artigo: 2801850
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2801850
EAN/GTIN 7291075309973
Número do fabricante 2801850
Número L L23920 2029

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para perfuração/torneamento, largura de corte máx. (CWX) 4 mm, largura de corte mín. (CWN) 2,8 mm, comprimento total (OAL) 47,7 mm

Característica:

Profundidade de corte, máx. (CDX) 22 mm Largura máxima de corte (CWX) 4 mm Largura mínima de corte (CWN) 2,8 mm Largura funcional (WF) 6 mm Comprimento total (OAL) 47,7 mm Altura da haste (H) 33 mm