IM63 MAHPD Porta-Adaptadores Perpendiculares con Cono ISO 26622-1(*) para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado

N.º do artigo: 2801372
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Identificação e classificação

Número do artigo 2801372
EAN/GTIN 7291075183559
Número do fabricante 2801372
Número L L24230 92

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 85 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 63