GEHIMR 16-16 Barras de perfuração para usinagem interna com alimentação interna de refrigerante para larguras de corte < 1,9 mm

N.º do artigo: 2801185
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2801185
EAN/GTIN 7291075161878
Número do fabricante 2801185
Número L L23920 21

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para perfuração/torneamento, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm, largura de corte máx. (CWX) 1,9 mm, largura de corte mín. (CWN) 0,8 mm, comprimento total (OAL) 160 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 16 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 2,5 mm Largura máxima de corte (CWX) 1,9 mm Largura mínima de corte (CWN) 0,8 mm Largura funcional (WF) 10,5 mm Comprimento da cabeça (LH) 40 mm Dmin Corte 16 mm Comprimento total (OAL) 160 mm