GEHIL 15.9-16-3-T3 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

N.º do artigo: 2801057
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Barra de mandrinar

Identificação e classificação

Número do artigo 2801057
EAN/GTIN 7291075146349
Número do fabricante 2801057
Número L L23920 1161

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.126″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.095″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.118″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.095″
  • Ancho funcional (WF): 0.43″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
  • Longitud total (OAL): 6″

Produtos adequados