MM GRT-095-T06 Mango Cilíndrico de Metal Duro Integral para Cabezas de Fresado de Ranuras Intercambiables

N.º do artigo: 2800994
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 2800994
EAN/GTIN 7291075118650
Número do fabricante 2800994
Número L L24070 19

Descrição

Descrição:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.52 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.52 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud total (OAL) 80 mm