MGCH 06 Barra Integral para Ranurado Interiores,Torneado y Roscado. Dmin 8 mm

N.º do artigo: 2800929
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CHAMGROOVE
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2800929
EAN/GTIN 7291075112702
Número do fabricante 2800929
Número L L23920 2602

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 62 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 62 mm

Produtos adequados