UBHCL 32-32 Portaherramientas para Lamas de Ranurado, Torneado y Tronzado

N.º do artigo: 2800525
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série TOOL BLOCKS
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2800525
EAN/GTIN 7291075078961
Número do fabricante 2800525
Número L L23920 506

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 46 mm, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Altura total (OAH) 46 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm