GHDL 20-3 Suporte de fixação para usinagem externa para entalhar, tornear e cortar

N.º do artigo: 2800090
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2800090
EAN/GTIN 7291075056297
Número do fabricante 2800090
Número L L23920 165

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para perfuração/torneamento, largura de corte máx. (CWX) 4 mm, largura de corte mín. (CWN) 2,8 mm, comprimento total (OAL) 120 mm

Característica:

Profundidade de corte, máx. (CDX) 9 mm Largura máxima de corte (CWX) 4 mm Largura mínima de corte (CWN) 2,8 mm Largura funcional (WF) 18,8 mm Comprimento da cabeça (LH) 26 mm Comprimento total (OAL) 120 mm Altura da haste (H) 20 mm Largura do eixo (B) 20 mm