CGHN 26-3D Suportes de corte de dois lados para usinagem externa (entalhe e torneamento)

N.º do artigo: 2800002
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2800002
EAN/GTIN 7291075039610
Número do fabricante 2800002
Número L L23920 350

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte, largura de corte máx. (CWX) 4 mm, largura de corte mín. (CWN) 2,8 mm, comprimento total (OAL) 110 mm

Característica:

Largura do corpo (WB) 2,4 mm Largura do corpo_2 (WB_2) 2,4 mm Direção (MÃO) Neutro Largura máxima de corte (CWX) 4 mm Largura mínima de corte (CWN) 2,8 mm Número de bolsos (NOP) 2 Comprimento total (OAL) 110 mm