Marco de empuje 1,35 m Altura 2,00 m

N.º do artigo: 27901
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 27901
EAN/GTIN 4031405279018
Número do fabricante 027901
Número L L90110 721
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para andamio ancho 1,35 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 1350 mm
  • Altura: 2000 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas