Llave de una boca ∙ regulable ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 157 mm

N.º do artigo: 279-6
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 279-6
EAN/GTIN 4000896018093
Número do fabricante 279-6
Número L L60140 5
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Llave ajustable
  • Con escala
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: fosfatado, esmerilado espejo, brillante
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Dimensiones / longitud: 157 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg