Suporte de pastilhas Y Vario Plus Eco, esquerda, Largura de incisão w: 3

N.º do artigo: 274541 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim
  • Chave de sistema: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vario Plus Eco
Largura de incisão w 3 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Chave de sistema sim
profundidade máxima de corte tmáx. 45 mm
Comprimento total L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Pastilha de corte reversível adequada 273656 – 273749
Parafuso tensor 279815 9
perfuração axial possível não
Tipo de produto Suporte de lâminas

Identificação e classificação

Número do artigo 274541 3
EAN/GTIN 4067263112457
Número do fabricante 274541 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para separar eixos com um diâmetro máximo de 90 mm.

Indicado para:

Suporte Vario Plus Eco n.º 274531; 274501; 274502.

Atenção:

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).
A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Vario Plus Eco" Ver todos